| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-66205650 Herst.-Nr.: 300849 EAN/GTIN: k.A. |
|
|
| | |
| Das Schöne am Kullerbü-System von HABA ist die Vielseitigkeit der Spielwelt: Sie ist stabil und sicher schon für die Jüngsten, ihre Elemente lassen sich einfach und flexibel miteinander verbauen, und bereits der Aufbau fördert die Kreativität und Lust am Experimentieren. Mit dem HABA-Ergänzungsset Verbinder und Basis wächst die Kullerbü-Spielwelt nicht nur in der Länge, sondern auch Stück für Stück in die Höhe: Durch die Verbinder und Basen können Rampen, Geraden und Kurven auch über dem Boden miteinander verbunden und kleinere Gefälle – die zum Beispiel durch Rampen entstehen – überwunden werden. Für maximale Stabilität sorgt dabei das clevere Klicksystem: Rampen, Geraden und Kurven haben jeweils ein Loch an der Unterseite, in das die Zapfen der Verbinder perfekt einrasten. So bleiben die Kullerbü-Bahnen standhaft, selbst wenn die Nachwuchs-Baumeister in ihrer Spielfreude mal dagegen stoßen. Richtig hoch hinaus geht es, wenn eine dunkelgrüne Basis, eine Säule und ein Verbinder zusammengesteckt werden. Dann entsteht selbst in luftiger Höhe ein stabiler Träger für die Rampen, Geraden und Kurven.Für alle, die mehr über Kullerbü erfahren wollen, gibt es Vorlese-Geschichten, DIY-Inhalte, Informationen für die Eltern und Spiele in der Themenwelt Kullerbü. Inhalt: 4 Verbinder, 4 Basen. Weitere Informationen: Merkmale | Material | Kunststoff | | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 2 Jahr(e) | | Vorgeschlagenes Geschlecht | Junge/Mädchen | | Produktfarbe | Mehrfarbig | | Empfohlenes Alter in Jahren (max.) | 8 Jahr(e) | Verpackungsdaten | Anzahl Teile | 8 Stück(e) |
|
| | |
| | | |
| |