Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HABA Geluidenpuzzel In de jungle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HABA Geluidenpuzzel In de jungle
HABA Geluidenpuzzel In de jungle
HABA Geluidenpuzzel In de jungle
Artikel-Nr.:
     CIDE7-66251005
Hersteller:
     HABA
Herst.-Nr.:
     303181
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Holzpuzzle
Puzzle Holz
Puzzlebrett Holz
puzzle holz
Welkom in de jungle. Hier leven de olifant, de aap, de papegaai en hun dierlijke vrienden. Samen beleven ze veel spannende avonturen. Als een van de 6 houten puzzelstukken juist in het puzzelbord wordt gelegd, klinkt het bijbehorende dierengeluid. Dat is leuk en houdt de kleinsten lang bezig. Levering zonder batterij (2x 1,5 V AAA). Inhoud: 1 puzzelbord, 6 puzzelstukken.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Puzzleteile
6 Stück(e)
Merkmale
Produkttyp
Kontur-Puzzle
Genre
Tiere
Empfohlene Altersgruppe
Vorschulalter
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
2 Jahr(e)
Produktfarbe
Mehrfarbig
Material
Holz
Minimale Anzahl an Spielern
1
Mit Ton
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,22*
€ 21,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.