Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar 16639 Partyspieß Papier, Holz


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Papstar 16639 Partyspieß Papier, Holz
Papstar 16639 Partyspieß Papier, Holz
Papstar 16639 Partyspieß Papier, Holz
Papstar 16639 Partyspieß Papier, Holz
Artikel-Nr.:
     2813-374-1887
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     16639
EAN/GTIN:
     4002911166390
Suchbegriffe:
Cocktailpicker
Cocktailspieße
Flaggenpicker
Holzspieße
Flaggenpicker / Fahnenpicker aus Holz "Spanien"
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
80 mm
Gewicht
0.27 g
Verpackungsbreite
92 mm
Verpackungstiefe
45 mm
Verpackungshöhe
173 mm
Paketgewicht
168.6 g
Merkmale
Produktfarbe
Rot, Holz, Gelb
Material
Papier, Holz
Einwegartikel
Ja
Produktdesign
Spain
Logistikdaten
Versandkartonsbreite
195 mm
Versandkartonslänge
250 mm
Versandkartonshöhe
185 mm
Gewicht (innerer) Versandkarton
1842 g
Versandkartonsvolumen
9000 cm³
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
78
10
pro Packung
€ 4,95*
ab € 4,36*
€ 5,76*
6 Tage
unbekannt
10
pro Packung
€ 7,90*
ab € 3,54*
€ 6,44*
7 Tage
unbekannt
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 3,62*
€ 7,44*
4 Tage
1
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 33,57*
€ 43,65*
3 Tage
20
1
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 45,00*
€ 45,00*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 5,76*
€ 6,85
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,53*
€ 6,58
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,25*
€ 6,25
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,36*
€ 5,19
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,00872* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 57,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PAPSTAR
16638
ab € 4,357*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.