Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Victorinox Grand Maître Schlitzmesserblock Buche Rosenholz, Holz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Victorinox Grand Maître Schlitzmesserblock Buche Rosenholz, Holz
Victorinox Grand Maître Schlitzmesserblock Buche Rosenholz, Holz
Victorinox Grand Maître Schlitzmesserblock Buche Rosenholz, Holz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-66474208
Hersteller:
     Victorinox
Herst.-Nr.:
     7.7040.0
EAN/GTIN:
     7611160063106
Suchbegriffe:
Küchen-Messerhalter
Küchenmesser-Halter
Küchenmesserhalter
Messer-Block
Eleganter Messerblock aus Buchenholz

Der Grand Maître Messerblock ist die stylische und sichere Aufbewahrungslösung für all Ihre Lieblingsmesser. Dieser Messerblock ist aus robustem Buchenholz gefertigt, bietet Platz für bis zu sechs Messer und sieht dabei einfach umwerfend gut aus. So haben Sie beim Kochen Ihre Lieblingsmesser stets griffbereit und können sich ganz auf Ihr köstliches Menü konzentrieren.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
382 mm
Gewicht
1492 g
Merkmale
Produkttyp
Schlitzmesserblock
Material
Buche
Produktfarbe
Rosenholz, Holz
Form
Rechteck
Anzahl Messerschlitze
6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 105,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,67*
€ 155,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,56*
€ 154,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,31*
€ 151,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,13*
€ 144,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,81*
€ 125,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.