Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AGRO 9909.01 Elektrische Anschlussbox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AGRO 9909.01 Elektrische Anschlussbox
AGRO 9909.01 Elektrische Anschlussbox
Artikel-Nr.:
     CIDE7-66484734
Hersteller:
     AGRO
Herst.-Nr.:
     9909.01
EAN/GTIN:
     7611614037530
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Die UP-Abzweigdosen sind mit einer Vielzahl von ausbrechbaren Kombieinführungen versehen. Sie eigenen sich für die Verrohrung mit KRF- und KRFG-Rohren gleichermassen. Der Elektriker kann die Rohre einfach und schnell in die Dose einführen oder durchschlaufen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
115 mm
Tiefe
76 mm
Höhe
115 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,17*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.