Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESKA 520.512 Schmelzsicherung Standard Zylindrische 0,315 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ESKA 520.512 Schmelzsicherung Standard Zylindrische 0,315 A
ESKA 520.512 Schmelzsicherung Standard Zylindrische 0,315 A
Artikel-Nr.:
     3461-40066567
Hersteller:
     ESKA Erich Schweizer
Herst.-Nr.:
     520.512
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
ESKA bietet hier G-Sicherungseinsätze, Kleinstsicherungen, SMD- und Chip-Sicherungen, PTCs, Gasableiter sowie Sondersicherungen von 24 V bis 1.000 V und mit einem Ausschaltvermögen bis 30 kA (geprüft) an. Diese werden gefertigt unter anderem nach VDE, UL, Semko etc. Sicherungen nach Kundenspezifikation werden ebenso gefertigt.
Weitere Informationen:
Technische Details
Zweck
Standard
Sicherungstyp
Zylindrische
Stromstärke (maximal)
0.315 A
Betriebsklasse
F
Spannung
250 V
Max. Leistung
2.5 W
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Gehäusematerial
Keramik
Nominale Eingang Spannung
2.5 V
Schaltleistung
1500 A
Produktfarbe
Weiß
Zertifizierung
RoSH, CSA, UL/CUL
Gewicht und Abmessungen
Breite
20 mm
Durchmesser
5 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,1034*
€ 0,193*
21 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,1328*
€ 0,2418*
2 Tage
900
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,122*
€ 0,247*
30
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,127*
€ 0,258*
100
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,143*
€ 0,258*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,193*
€ 0,22967
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,1884*
€ 0,2242
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,1474*
€ 0,17541
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,1424*
€ 0,16946
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,1274*
€ 0,15161
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,1224*
€ 0,14566
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,1034*
€ 0,12305
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1,93* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ESKA Erich Schweizer
508.000
ab € 0,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.