Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESKA 520.527 Schmelzsicherung Standard Zylindrische 10 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESKA 520.527 Schmelzsicherung Standard Zylindrische 10 A
ESKA 520.527 Schmelzsicherung Standard Zylindrische 10 A
Artikel-Nr.:
     CIDE7-66486854
Hersteller:
     ESKA Erich Schweizer
Herst.-Nr.:
     520.527
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
ESKA bietet hier G-Sicherungseinsätze, Kleinstsicherungen, SMD- und Chip-Sicherungen, PTCs, Gasableiter sowie Sondersicherungen von 24 V bis 1.000 V und mit einem Ausschaltvermögen bis 30 kA (geprüft) an. Diese werden gefertigt unter anderem nach VDE, UL, Semko etc. Sicherungen nach Kundenspezifikation werden ebenso gefertigt.
Weitere Informationen:
Technische Details
Zweck
Standard
Sicherungstyp
Zylindrische
Stromstärke (maximal)
10 A
Betriebsklasse
F
Spannung
250 V
Max. Leistung
4 W
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Gehäusematerial
Keramik
Nominale Eingang Spannung
0.2 V
Schaltleistung
1500 A
Produktfarbe
Weiß
Zertifizierung
RoSH, CSA, UL/CUL
Gewicht und Abmessungen
Breite
20 mm
Durchmesser
5 mm
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0669*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1836*
€ 0,21848
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,181*
€ 0,21539
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1734*
€ 0,20635
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,123*
€ 0,14637
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0935*
€ 0,11127
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0897*
€ 0,10674
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0801*
€ 0,09532
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0669*
€ 0,07961
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ESKA Erich Schweizer
508.000
ab € 0,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.