Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes 5620701 Bindemaschine 240 Blätter Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fellowes 5620701 Bindemaschine 240 Blätter Weiß
Fellowes 5620701 Bindemaschine 240 Blätter Weiß
Fellowes 5620701 Bindemaschine 240 Blätter Weiß
Fellowes 5620701 Bindemaschine 240 Blätter Weiß
Fellowes 5620701 Bindemaschine 240 Blätter Weiß
Fellowes 5620701 Bindemaschine 240 Blätter Weiß
Fellowes 5620701 Bindemaschine 240 Blätter Weiß
Fellowes 5620701 Bindemaschine 240 Blätter Weiß
Fellowes 5620701 Bindemaschine 240 Blätter Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-665107
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     5620701
EAN/GTIN:
     5054184524598
Suchbegriffe:
Edelstahlscheibe DIN 432
Kammbindegerät
Kammbindemaschine
Kammbindesystem
  • Stanzt elektrisch mühelos bis zu 15 Blatt gleichzeitig
    - Stanzkapazität 15 Blatt (80g/m² Papier), Bindekapazität 300 Blatt mit max. 38mm Plastikbinderücken
    - Angewinkelter Kammträger erleichtert das Einlegen der Blätter
    - Einstellbarer Randanschlag zur genauen Ausrichtung des Papiers
    - Aufbewahrungsfach mit patentierter Dokument- und Binderückenmessfunktion zur schnellen Auswahl des passenden Binderückens
    - Stanzrestefach öffnet sich automatisch wenn voll
    - Inkl. Starterkit für 10 Dokumente
Weitere Informationen:
Technische Details
Kontrollmethode
Elektro
Bindefähigkeit
240 Blätter
Locherkapazität
15 Blätter
Maximum papierweite
38 mm
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Metall
Gewicht und Abmessungen
Breite
432 mm
Tiefe
388 mm
Höhe
130 mm
Gewicht
9520 g
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
460 x 390 x 130 mm
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 219,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,54*
€ 301,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,92*
€ 295,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,62*
€ 280,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,61*
€ 273,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 219,40*
€ 261,09
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Soennecken
5100
€ 4,62*
Sonstiges
Soennecken
5555
ab € 4,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.