Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datalogic Gryphon GM4500 Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D Laser Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Datalogic Gryphon GM4500 Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D Laser Schwarz
Datalogic Gryphon GM4500 Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D Laser Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-66555972
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     GM4500-HC-433-WLC
EAN/GTIN:
     5704174586753
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Die Gryphon 4500 Serie überzeugt mit einem modernen, eleganten Design und anwenderfreundlicher Ergonomie. Dank innovativem 2D-Imager, der mit warmem Weißlicht arbeitet, erfassen sie sowohl 1D- als auch 2D-Codes schnell und sicher.
Um kleinere, kurze Codes zu lesen gibt es HD-Modelle mit Hochauflösung und für die Erfassung von digitalen Wasserzeichen-Codes, Varianten mit roter Lichtoptik.
Ausgestattet mit Datalogic’s Motionix Bewegungssensor-Technologie, geht der Scanner automatisch in den Hand-Held-Modus wenn er in die Hand genommen wird. Sobald er zurück in die Station gestellt wird, wechselt er wieder in den Präsentationsmodus. Die Ladestation ist beweglich und erlaubt so die Nutzung des Scanners als Präsentationsscanner, während er geladen wird.
Die Funkmodelle gibt es mit Bluetooth Technologie (GBT Modell) oder Schmalbandfunk basierend auf Datalogic’s STAR Cordless System (GM Modell).
Eine der wichtigsten Innovationen für den Gryphon 4500 ist die induktive Ladetechnologie. Sie sorgt für höhere Zuverlässigkeit und reduziert gleichzeitig die Gesamtkosten, da Wartungs- und Reinigungsarbeiten an den Kontakten entfallen. Die Funkmodelle können im 24/7 Betrieb eingesetzt werden ohne, dass Arbeitsprozesse für Reinigungs- und Wartungsabläufe unterbrochen werden müssen.
Für Anwendungen im Gesundheitswesen, gibt es die Gryphon 4500 Imager mit einem speziellen desinfizierbarem, antimikrobiellen Gehäuse.
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716070
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
3250 mAh
Akku-/Batteriespannung
12 V
Anzahl der Lesen pro Ladung
80000
Ladezeit
4 h
Eingangsspannung
4.5 - 14 V
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
235 g
Breite
109 mm
Tiefe
68 mm
Höhe
152 mm
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP52
Schutzfunktion
Chemikalienbeständig
Unterstützte Bildformate
BMP, JPEG, TIFF
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Standard-Schnittstellen
RF Wireless
Kabellose Reichweite
50 m
Funkfrequenz
433 MHz
Scannen
Typ
Tragbares Barcodelesegerät
Scanner-Typ
1D/2D
Sensor-Typ
Laser
2D (Matrix
Datenmatrix, GS1 DataBar Expanded Stacked, GS1 DataBar Stacked Omnidirektional, MaxiCode, Micro QR Code, MicroPDF417, QR Code
Optische Sensorauflösung (B x H)
1280 x 800 Pixel
Lichtlevels (direkt Sonnenlicht)
0 - 100000 Lux
Wellenlänge
650 nm
Neigungslesewinkel
0 - 360 °
Steigungslesewinkel
-65 - 65 °
Gierlesewinkel
-65 - 65 °
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 350,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 394,16*
€ 469,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 392,75*
€ 467,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 384,04*
€ 457,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 377,41*
€ 449,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 350,25*
€ 416,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Datalogic
90A052258
ab € 13,66*
Zubehör
Datalogic
90A052278
ab € 13,56*
Zubehör
Datalogic
90A052285
ab € 16,61*
Zubehör
Datalogic
90A052289
ab € 33,78*
Zubehör
Datalogic
90A052302
ab € 26,52*
Zubehör
Datalogic
90G000008
ab € 10,04*
Zubehör
Datalogic
90A051330
ab € 14,78*
Zubehör
Datalogic
90G001095
ab € 18,65*
Zubehör
Datalogic
90A051710
ab € 10,07*
Zubehör
Datalogic
90A051891
ab € 14,73*
Zubehör
Datalogic
90A051230
ab € 11,22*
Zubehör
Datalogic
MC-GM45
ab € 114,88*
Zubehör
Datalogic
RBP-GM45
ab € 24,08*
Zubehör
Datalogic
94A054000
ab € 12,49*
Zubehör
Datalogic
PC-G041
ab € 19,61*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.