Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes 9870901 Computer-Tischaufsatz Rechteckige Form Melamin, PVC Eiche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fellowes 9870901 Computer-Tischaufsatz Rechteckige Form Melamin, PVC Eiche
Fellowes 9870901 Computer-Tischaufsatz Rechteckige Form Melamin, PVC Eiche
Fellowes 9870901 Computer-Tischaufsatz Rechteckige Form Melamin, PVC Eiche
Fellowes 9870901 Computer-Tischaufsatz Rechteckige Form Melamin, PVC Eiche
Artikel-Nr.:
     CIDE7-66662925
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     9870901
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tischplatte
tischplatte eiche
tischplatte
fellowes tischplatte
Weitere Informationen:
Merkmale
Tischplattenform
Rechteckige Form
Material
Melamin, PVC
Produktfarbe
Eiche
Kabeldurchlass
Ja
Ausführung
Melamin
Tiefe der Fräskante
2 mm
Anzahl Kabeldurchlässe
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
800 mm
Tiefe
25 mm
Höhe
1400 mm
Dicke
25 mm
Gewicht
17800 g
Verpackungsbreite
944 mm
Verpackungstiefe
81 mm
Verpackungshöhe
1557 mm
Paketgewicht
25000 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 119,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,41*
€ 177,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,18*
€ 176,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,05*
€ 166,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,17*
€ 163,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,06*
€ 141,68
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fellowes
7032001
ab € 105,17*
Sonstiges
Fellowes
7032101
ab € 105,10*
Sonstiges
Fellowes
7032201
ab € 115,39*
Sonstiges
Fellowes
7032301
ab € 115,82*
Sonstiges
Fellowes
9870001
ab € 119,12*
Sonstiges
Fellowes
9870101
ab € 129,34*
Sonstiges
Fellowes
9870201
ab € 133,08*
Sonstiges
Fellowes
9870301
ab € 119,12*
Sonstiges
Fellowes
9870401
ab € 146,93*
Sonstiges
Fellowes
9870601
ab € 119,06*
Sonstiges
Fellowes
9870701
ab € 128,63*
Sonstiges
Fellowes
9870801
ab € 132,95*
Sonstiges
Fellowes
9871001
ab € 128,45*
Sonstiges
Fellowes
9871101
ab € 132,66*
Sonstiges
Fellowes
9871201
ab € 119,12*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.