Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACT FS6113 Netzwerkkabel Violett 305 m Cat6 F/UTP (FTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ACT FS6113 Netzwerkkabel Violett 305 m Cat6 F/UTP (FTP)
ACT FS6113 Netzwerkkabel Violett 305 m Cat6 F/UTP (FTP)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-66914793
Hersteller:
     ACT
Herst.-Nr.:
     FS6113
EAN/GTIN:
     8716065366471
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-15 - 60 °C
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
305 m
Kabelstandard
Cat6
Kabelschirmung
F/UTP (FTP)
Produktfarbe
Violett
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Leiterart
Fest
Leitermaterial
Kupfer
Kabeltyp
Kabel auf Rolle
AWG Kabelgröße
24
Frequenz
500 MHz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 206,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 252,24*
€ 300,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 249,40*
€ 296,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 239,70*
€ 285,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,15*
€ 279,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,62*
€ 245,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.