Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goldina 1445 025 01. 1503 Dekorative Bänder 3 m Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goldina 1445 025 01. 1503 Dekorative Bänder 3 m Weiß
Goldina 1445 025 01. 1503 Dekorative Bänder 3 m Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-67111878
Hersteller:
     Goldina Loy
Herst.-Nr.:
     1445 025 01. 1503
EAN/GTIN:
     4008953018758
Suchbegriffe:
Geschenk-Band
Geschenkband
Ringelband
Schleifen-Band
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Färbung
Monochromatisch
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
3 m
Breite
25 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,57*
  
Preis gilt ab 45.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 75 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 45000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.