Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AG Neovo VWA-05


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AG Neovo VWA-05
AG Neovo VWA-05
Artikel-Nr.:
     CIDE7-67116566
Hersteller:
     Neovo
Herst.-Nr.:
     VWA0501100000
EAN/GTIN:
     4710739593730
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
80 mm
Länge (mm)
80 mm
Gewicht
46 g
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Material
Edelstahl
Kompatible Produkte
AG Neovo VWM-01, VWM-02
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.