Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QSAN XCubeNAS XN7008R NAS Rack (2U) Ethernet/LAN Schwarz, Metallisch i3-3220


Menge:  Stück  
Produktinformationen
QSAN XCubeNAS XN7008R NAS Rack (2U) Ethernet/LAN Schwarz, Metallisch i3-3220
QSAN XCubeNAS XN7008R NAS Rack (2U) Ethernet/LAN Schwarz, Metallisch i3-3220
QSAN XCubeNAS XN7008R NAS Rack (2U) Ethernet/LAN Schwarz, Metallisch i3-3220
QSAN XCubeNAS XN7008R NAS Rack (2U) Ethernet/LAN Schwarz, Metallisch i3-3220
QSAN XCubeNAS XN7008R NAS Rack (2U) Ethernet/LAN Schwarz, Metallisch i3-3220
QSAN XCubeNAS XN7008R NAS Rack (2U) Ethernet/LAN Schwarz, Metallisch i3-3220
QSAN XCubeNAS XN7008R NAS Rack (2U) Ethernet/LAN Schwarz, Metallisch i3-3220
Artikel-Nr.:
     CIDE7-67426157
Hersteller:
     QSAN Technology
Herst.-Nr.:
     XN7008R
EAN/GTIN:
     4710474325283
Suchbegriffe:
NAS
NAS Server
Network Attached Storage
Storage Server
Weitere Informationen:
Leistungen
Typ
NAS
Geräteklasse
Kleines & Mittleres Unternehmen
Backup-Funktion
Ja
Design
Gehäusetyp
Rack (2U)
Kühlung
Aktiv
Produktfarbe
Schwarz, Metallisch
Ursprungsland
Taiwan
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Core™ i3
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
i3-3220
Prozessor-Taktfrequenz
3.9 GHz
Anzahl Prozessorkerne
2
Bus Typ
DMI
CPU Konfiguration (max)
1
CPU-Multiplikator (Bus-/Kernverhältnis)
33
Konfliktloser-Prozessor
Ja
Zertifikate
Zertifizierung
CE, FCC, BSMI, VCCI, RCM, SASO, EAC
Software
Installiertes Betriebssystem
QNAP Storage Manager
Version des Betriebsystems
3
Speicher
Speicherkapazität
8 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Maximum unterstützte RAM
64 GB
Speicherkartensteckplätze
4
Memory Formfaktor
UDIMM
Energie
Platzierung der Stromversorgung
Eingebaut
Kapazität der Stromversorgungseinheit
250 W
Anzahl von Stromversorgungseinheiten
2
Unterstützung für redundantes Netzteil
Ja
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
438 mm
Tiefe
510 mm
Höhe
88.5 mm
Gewicht
13500 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84714100
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
4
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
4
Prozessor Besonderheiten
Eingebettete Optionen verfügbar
Ja
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie
Ja
Execute Disable Bit
Ja
Leerlauf Zustände
Ja
Intel® 64
Ja
Intel® Enhanced Halt State
Ja
Intel® Fast Memory Access
Ja
Intel® FDI-Technik
Ja
Intel® Flex Memory Access
Ja
Intel® Identity Protection Technologieversion
1,00
Intel® Secure Key Technologieversion
0,00
Intel® Virtualization Technologie (VT-X)
Ja
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT)
Ja
Speichermedium
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
8
Unterstützte Speicherlaufwerke
HDD & SSD
Speicherlaufwerk Schnittstelle
Serial ATA III
RAID-Unterstützung
Ja
Größe des Speicherlaufwerks
2.5/3.5 "
Maximal unterstützte Speicherkapazität
128 TB
RAID Level
0, 1, 5, 6, 10, 60, JBOD
Im laufenden Betrieb wechselbare Gehäuseschächte
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 50 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Weitere Suchbegriffe: storage server
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.357,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.584,76*
€ 3.075,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.557,64*
€ 3.043,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.462,70*
€ 2.930,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.405,70*
€ 2.862,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.357,62*
€ 2.805,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.