Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Technaxx TX-117 Box Innen & Außen 1920 x 1080 Pixel Decke/Wand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Technaxx TX-117 Box Innen & Außen 1920 x 1080 Pixel Decke/Wand
Technaxx TX-117 Box Innen & Außen 1920 x 1080 Pixel Decke/Wand
Technaxx TX-117 Box Innen & Außen 1920 x 1080 Pixel Decke/Wand
Technaxx TX-117 Box Innen & Außen 1920 x 1080 Pixel Decke/Wand
Technaxx TX-117 Box Innen & Außen 1920 x 1080 Pixel Decke/Wand
Technaxx TX-117 Box Innen & Außen 1920 x 1080 Pixel Decke/Wand
Technaxx TX-117 Box Innen & Außen 1920 x 1080 Pixel Decke/Wand
Technaxx TX-117 Box Innen & Außen 1920 x 1080 Pixel Decke/Wand
Technaxx TX-117 Box Innen & Außen 1920 x 1080 Pixel Decke/Wand
Technaxx TX-117 Box Innen & Außen 1920 x 1080 Pixel Decke/Wand
Technaxx TX-117 Box Innen & Außen 1920 x 1080 Pixel Decke/Wand
Artikel-Nr.:
     CIDE7-67470184
Hersteller:
     Technaxx
Herst.-Nr.:
     4795
EAN/GTIN:
     4260358123592
Suchbegriffe:
IR-Überwachungskamera
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Mitgelieferte Kabel
Mini-USB
Montageset
Ja
Batterie enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Eingebautes Mikrofon
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
4
Bildsensor
Sensor-Typ
CMOS
Anzahl der Sensoren
1
Größe des Bildsensors
1/4 "
Objektiv
Anzahl der Linsen
1
Maximale Blendenzahl
2,2
Feste Brennweite
3.62 mm
Kamera
Blickwinkel (FOV)
62 °
Design
Befestigungstyp
Decke/Wand
Produktfarbe
Grün
Formfaktor
Box
Schutzfunktion
Staubresistent, Spritzwassergeschützt
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP56
Speichermedium
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße
32 GB
Leistungen
Unterstützte Positionierung
Innen & Außen
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-7 - 40 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
44 mm
Tiefe
87 mm
Höhe
107 mm
Gewicht
141 g
Video
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Megapixel insgesamt
2 MP
Unterstützte Videoformate
AVI
Unterstützte Grafik-Auflösungen
320 x 240, 640 x 480 (VGA), 720 x 480, 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080)
Bis zu 30 Frames pro Sekunde
30 fps
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,37*
€ 61,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,81*
€ 60,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,45*
€ 57,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,03*
€ 54,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,92*
€ 53,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,67*
€ 46,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.