Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Villeroy & Boch 1270169375 Gabel Steakgabel Edelstahl, Holz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Villeroy & Boch 1270169375 Gabel Steakgabel Edelstahl, Holz
Villeroy & Boch 1270169375 Gabel Steakgabel Edelstahl, Holz
Villeroy & Boch 1270169375 Gabel Steakgabel Edelstahl, Holz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-67584889
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     1270169375
EAN/GTIN:
     4003686286856
Suchbegriffe:
Pizza-Gabel
Pizzagabel
Steak-Gabel
Steakgabel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
250 mm
Höhe
20 mm
Gewicht
120 g
Breite
55 mm
Technische Details
Typ
Steakgabel
Material
Edelstahl, Holz
Produktfarbe
Edelstahl, Walnuss
Anzahl der Zinken
3
Materiallgriff
Holz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,50*
€ 52,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,87*
€ 51,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,52*
€ 48,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,93*
€ 47,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,12*
€ 46,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,66*
€ 38,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.