Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hytera EHM04-A Zwei-Wege-Radio-Zubehör Kopfhörer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hytera EHM04-A Zwei-Wege-Radio-Zubehör Kopfhörer
Hytera EHM04-A Zwei-Wege-Radio-Zubehör Kopfhörer
Artikel-Nr.:
     CIDE7-67912450
Hersteller:
     Hytera
Herst.-Nr.:
     EHM04-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kopfhörer
kopfhörer
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
28 g
Merkmale
Produkttyp
Kopfhörer
Markenkompatibilität
Hytera
Kompatibilität
TC-500;TC-600;TC1600;TC2100
Produktfarbe
Schwarz
Tragestil
Ohrbügel
Push-to-talk-Funktion
Ja
Bemessungsleistung
0.02 W
Impedanz
32 Ohm
Mikrofon-Empfindlichkeit
-42 dB
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.