Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VTech Straßenset deluxe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VTech Straßenset deluxe
VTech Straßenset deluxe
VTech Straßenset deluxe
Artikel-Nr.:
     CIDE7-67921417
Hersteller:
     VTech
Herst.-Nr.:
     80-524404
EAN/GTIN:
     3417765244049
Suchbegriffe:
Spielfahrzeuge
Spielzeug Auto
Spielzeug-Fahrzeug
Spielzeug-Fahrzeuge
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
696 mm
Tiefe
651 mm
Höhe
154 mm
Gewicht
990 g
Merkmale
Produkttyp
Play vehicle track
Produktfarbe
Mehrfarbig
Material
Kunststoff
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
1 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
5 Jahr(e)
Markenkompatibilität
VTech
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,13*
€ 23,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,95*
€ 23,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.