Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro 1019D-4C-FHN13TP Server Rack (1U) Intel® Xeon® D D-2123IT 2,2 GHz DDR4-SDRAM 350 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE7-67921439
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     SYS-1019D-4C-FHN13TP
EAN/GTIN:
     672042359578
Suchbegriffe:
Barebone Server
Rack Server
Server
1 he super micro server
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Xeon® D
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
D-2123IT
Prozessor-Taktfrequenz
2.2 GHz
Prozessor Boost-Frequenz
3 GHz
Anzahl Prozessorkerne
4
Prozessor-Cache
8 MB
Anzahl installierter Prozessoren
1
Thermal Design Power (TDP)
60 W
Prozessorsockel
BGA 2518
Prozessor Lithografie
14 nm
Prozessor-Threads
8
Prozessorbetriebsmodi
64-Bit
Stepping
M1
Bus Typ
UPI
Prozessor Codename
Skylake
Maximaler interner Speicher, vom Prozessor unterstützt
512 GB
Speichertypen, vom Prozessor unterstützt
DDR4-SDRAM
Speichertaktraten, vom Prozessor unterstützt
2400 MHz
Execute Disable Bit
Ja
Leerlauf Zustände
Ja
Thermal-Überwachungstechnologien
Ja
Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes
32
Unterstützte Befehlssätze
AVX 2.0
Prozessor-Code
SR3ZW
Skalierbarkeit
1S
Eingebettete Optionen verfügbar
Ja
Konfliktloser-Prozessor
Ja
Intelligent Platform Management Interface (IPMI)-Unterstützung
Ja
Design
Gehäusetyp
Rack (1U)
Produktfarbe
Schwarz
Rack-Einbau
Ja
Prozessor Besonderheiten
CPU Konfiguration (max)
1
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie
Ja
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d)
Ja
Intel® Hyper-Threading-Technik (Intel® HT Technology)
Ja
Intel® Turbo-Boost-Technologie
2.0
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI)
Ja
Intel® Trusted-Execution-Technik
Ja
Intel® Enhanced Halt State
Ja
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT)
Ja
Intel® Sicherer Schlüssel
Ja
Intel® TSX-NI
Ja
Intel® OS Guard
Ja
Intel® 64
Ja
Intel® Secure Key Technologieversion
1,00
Intel® Virtualization Technologie (VT-X)
Ja
Intel® TSX-NI-Version
1,00
ARK Prozessorerkennung
136429
Speicher
Interner Speichertyp
DDR4-SDRAM
RAM-Speicher maximal
512 GB
Speicherkartensteckplätze
4
ECC
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
8 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Erweiterungssteckplätze
PCI-Express x8 (Gen 3.x)-Anschlüsse
4
PCI-Express-Slots-Version
3.0
Energie
Stromversorgung
350 W
Anzahl der Haupt-Netzteile
1
Leistungen
BIOS-Typ
AMI
Gewicht und Abmessungen
Breite
437 mm
Tiefe
381 mm
Höhe
43 mm
Gewicht
7210 g
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
10 Gigabit Ethernet
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84714100
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
SATA III Anschlüsse
2
Weitere Suchbegriffe: barebone server, barebone server 1u
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 723,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 753,90*
€ 897,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 751,82*
€ 894,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 747,64*
€ 889,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 740,21*
€ 880,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 723,85*
€ 861,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.