Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit LCD3/0-38D-X Elektrischer Kontakt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panduit LCD3/0-38D-X Elektrischer Kontakt
Panduit LCD3/0-38D-X Elektrischer Kontakt
Artikel-Nr.:
     CIDE7-68139837
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     LCD3/0-38D-X
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Presskabelschuh
presskabelschuh
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
Beschichtung Steckerkontakte
Zinn
Produktfarbe
Aluminium, Orange
Material
Kupfer
Kabelstück (AWG)
3
Zertifizierung
UL, CSA
Gewicht und Abmessungen
Abisolierlänge
30.2 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,02*
€ 21,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
ab 250 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.