Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit PM6-3R-L Elektrischer Kontakt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panduit PM6-3R-L Elektrischer Kontakt
Panduit PM6-3R-L Elektrischer Kontakt
Artikel-Nr.:
     CIDE7-68140915
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     PM6-3R-L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ringkabelschuh
Ringzungen Kabelschuh
ringkabelschuh verzinnt
ringkabelschuh
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
Beschichtung Steckerkontakte
Zinn
Steckerverbindergeschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Metallisch
Material
Kupfer
Maximale Kabelquerschnitt
6 mm²
Minimum Kabelquerschnitt
2.5 mm²
Kabelstück (AWG)
12 - 10
Gewicht und Abmessungen
Abisolierlänge
7.1 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,234*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,502*
€ 0,59738
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,445*
€ 0,52955
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,425*
€ 0,50575
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,369*
€ 0,43911
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,339*
€ 0,40341
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,294*
€ 0,34986
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,234*
€ 0,27846
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.