Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit IAEBH6XS Drahtverbinder RJ-45 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panduit IAEBH6XS Drahtverbinder RJ-45 Schwarz
Panduit IAEBH6XS Drahtverbinder RJ-45 Schwarz
Panduit IAEBH6XS Drahtverbinder RJ-45 Schwarz
Panduit IAEBH6XS Drahtverbinder RJ-45 Schwarz
Panduit IAEBH6XS Drahtverbinder RJ-45 Schwarz
Panduit IAEBH6XS Drahtverbinder RJ-45 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-68145075
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     IAEBH6XS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
RJ45 Steckverbinder
rj45 steckverbinder cat 6a
rj45 steckverbinder
rj45 steckverbinder ip67
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
39.4 mm
Tiefe
42.3 mm
Höhe
136.4 mm
Merkmale
Stecker
RJ-45
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht
Weiblich/Weiblich
Formfaktor des Steckers
Gerade
Material
Kunststoff, Polybutylene terephthalate (PBT)
Kabelstandard
Cat6a
Kabelschirmung
S/UTP (STP)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,92*
€ 145,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,14*
€ 126,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 97,55*
€ 116,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,18*
€ 107,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,92*
€ 104,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,82*
€ 91,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.