Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend ESD240C 480 GB Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transcend ESD240C 480 GB Silber
Transcend ESD240C 480 GB Silber
Transcend ESD240C 480 GB Silber
Transcend ESD240C 480 GB Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-68271204
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS480GESD240C
EAN/GTIN:
     760557843320
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Die ESD240C von Transcend ist eine externe SSD mit einem robusten Metallgehäuse in Silberton, einer USB 3.1 Gen 2-Schnittstelle für hervorragenden Übertragungsraten und einem USB Typ-C-Anschluss. Darüber hinaus ist die ESD240C im Produktionsprozess einer strengen Qualitätsprüfung unterzogen worden und bietet optimalen Schutz vor Stößen und Erschütterung.

Übertragung in Sekundenschnelle
Die ESD240C ist mit der USB 3.1 Gen 2 Schnittstelle mit Unterstützung von UASP (USB Attached SCSI Protocol) ausgestattet und bietet Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 520MB/s.

Maßgeschneidertes Design
Die ESD240C zeichnet sich durch eine leichte Aluminiumkonstruktion und optimale Stoßfestigkeit aus und ist somit portabel und langlebig. Die robuste Textur und der silberne Farbton ergänzen perfekt den minimalistischen Stil moderner PCs.

Speichererweiterung im Handumdrehen
Die ESD240C verfügt über eine Speicherkapazität von bis zu 480 GB, so dass Sie viel Platz für Backups haben und Ihre hochauflösenden Bilder, 4K-Videos und andere Mediendateien einfach und unkompliziert speichern können.

Hohe Kompatibilität
Neben Desktop- und Laptop-Computern kann die ESD240C auch in Kombination mit vielen anderen Geräten genutzt werden, wie z.B. mobilen Geräten und Spielkonsolen für unterwegs. Die ESD240C stellt ultraschnelle Übertragungsgeschwindigkeiten und extra große Kapazitätserweiterung sicher.

Inklusive Typ-A- und Typ-C-Kabel
Die ESD240C wird sowohl mit einem USB Typ-C-Kabel als auch mit einem USB Typ-C auf Typ-A-Kabel geliefert, um Desktops und Laptops mit USB Typ-C- oder USB 3.1-Schnittstelle zu supporten.

Transcend Elite Software
Transcend Elite ist ein fortschrittliches Softwarepaket, das sowohl mit MacOS als auch mit Windows OS kompatibel ist und Ihnen bei der Datenverwaltung hilft. Transcend Elite ist ein kostenloser Download von der Transcend Website und bietet Funktionen für Backup und Wiederherstellung, Datenverschlüsselung und Cloud-Backup.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Aluminium
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.0 Cheetah
Zertifizierung
CE/FCC/BSMI/KC/RCM/EAC
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717070
Solid State Drive
SSD Speicherkapazität
480 GB
Lesegeschwindigkeit
520 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
460 MB/s
SSD-Formfaktor
M.2
Speichertyp
3D NAND
Energie
Arbeitsspannung
5 V
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Anschlusstyp
USB Typ-C
USB-Version
3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
Gewicht und Abmessungen
Breite
33.6 mm
Tiefe
7.5 mm
Höhe
81.4 mm
Gewicht
33 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 60 °C
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,66*
€ 60,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,45*
€ 60,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,94*
€ 59,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,31*
€ 58,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,92*
€ 58,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,27*
€ 57,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Transcend
TS120GESD240C
ab € 24,07*
Zubehör
Transcend
TS240GESD240C
ab € 30,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.