Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Stacking Frame - ELPMB59 - L1000 Series (EVO)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Epson Stacking Frame - ELPMB59 - L1000 Series (EVO)
Epson Stacking Frame - ELPMB59 - L1000 Series (EVO)
Artikel-Nr.:
     173-3580549
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     V12H996B59
EAN/GTIN:
     8715946669663
Suchbegriffe:
Beamer Ersatzlampe
Beamerlampe
Beamerlampen
Ersatzlampe für Beamer
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Stacking frame
Markenkompatibilität
Epson
Kompatibilität
EB-L1755U EB-L1750U EB-L1715S EB-L1710S EB-L1505UH EB-L1505U EB-L1500UH EB-L1500U EB-L1495U EB-L1490U EB-L1405U EB-L1300U EB-L1200U EB-L1105U EB-L1100U EB-L1000U
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
400 mm
Verpackungstiefe
773 mm
Verpackungshöhe
723 mm
Paketgewicht
17.34 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 173
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2.472,63*
€ 2.596,57*
13 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 1,00*
ab € 2.618,56*
€ 2.740,66*
pro Stück
Frei Haus
ab € 2.653,05*
€ 2.763,46*
7 Tage
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 3.148,90*
€ 3.261,06*
Preise: Lager 173
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.596,57*
€ 3.089,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.566,45*
€ 3.054,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.506,23*
€ 2.982,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.486,16*
€ 2.958,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.472,63*
€ 2.942,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 173
Versand: Lager 173
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.