Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AGI Netzteil kompatibel mit HP PAVILION G7-1033SG LM671EA kompatiblen - PC-/Server Netzteil Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 90 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AGI Netzteil kompatibel mit HP PAVILION G7-1033SG LM671EA kompatiblen - PC-/Server Netzteil Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 90 W Schwarz
AGI Netzteil kompatibel mit HP PAVILION G7-1033SG LM671EA kompatiblen - PC-/Server Netzteil Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 90 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-68276225
Hersteller:
     AGI
Herst.-Nr.:
     106653
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Laptop
Netzteiltyp
Drinnen
Eingangsspannung
100 - 240 V
Ausgangsleistung
90 W
Ausgangsspannung
19 V
Starkstromtyp
AC-an-DC
Ausgangsstrom
4.74 A
Markenkompatibilität
HP
Kompatibilität
Pavilion G7-1033SG (LM671EA)
Gewicht und Abmessungen
Breite
123 mm
Tiefe
47 mm
Höhe
27 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,07*
€ 45,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,77*
€ 44,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,72*
€ 43,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,67*
€ 41,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,02*
€ 40,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,97*
€ 39,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,71*
€ 36,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.