| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE7-68292918 Herst.-Nr.: 5129830 EAN/GTIN: 8004360045789 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Volumen (ml) | 300 ml | Merkmale | Produktfarbe | Transparent | ![](/p.gif) | Material | Glas | ![](/p.gif) | Oberflächentyp | klar | ![](/p.gif) | Spülmaschinenbeständig | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Universal-Trinkglas, Highball-Glas, Highballglas, Longdrink-Becher, Longdrink-Glas, Longdrinkbecher, Longdrinkglas, Mineralwasser-Glas, Mineralwasser-Kelch, Mineralwasserglas, Mineralwasserkelch, Wasserglas, Wasserkelch, mineralwasserglas 300ml, mineralwasser glas, bormioli rocco wasserglas |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |