Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit SGABM30-AT-C0 Kabelbinderhalterung Weiß Nylon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panduit SGABM30-AT-C0 Kabelbinderhalterung Weiß Nylon
Panduit SGABM30-AT-C0 Kabelbinderhalterung Weiß Nylon
Artikel-Nr.:
     CIDE7-68340336
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     SGABM30-AT-C0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Befestigungssockel
Kabelbinderfuß
Kabelbinderhalter
Kabelbinderschelle
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Nylon
Zertifizierung
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
28.6 mm
Tiefe
28.6 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,6348*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,647*
€ 0,76993
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6348*
€ 0,75541
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.