Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neutrik NCJ9FI-H Drahtverbinder XLR Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neutrik NCJ9FI-H Drahtverbinder XLR Schwarz
Neutrik NCJ9FI-H Drahtverbinder XLR Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-68484730
Hersteller:
     Neutrik
Herst.-Nr.:
     NCJ9FI-H
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flanschbuchse
Klinkenbuchse
XLR Steckverbinder
xlr steckverbinder neutrik
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 80 °C
Merkmale
Stecker
XLR
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel/Gold
Durchschlagfestigkeit
1500 V
Kontaktwiderstand
20 mΩ
Lebensdauer (Zyklen)
1000
Spannung
50 V
Stromstärke
7.5 A
Material Verriegelungselement
Stahl
Einsteckkraft
25 N
Auszugskraft
25 N
Weitere Suchbegriffe: flanschbuchse
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,51*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.