Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neutrik NC4MXX-BAG Drahtverbinder XLR Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neutrik NC4MXX-BAG Drahtverbinder XLR Schwarz
Neutrik NC4MXX-BAG Drahtverbinder XLR Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-68486222
Hersteller:
     Neutrik
Herst.-Nr.:
     NC4MXX-BAG
EAN/GTIN:
     7613187000300
Suchbegriffe:
XLR Steckverbinder
xlr steckverbinder neutrik
xlr steckverbinder
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 80 °C
Gewicht und Abmessungen
Außendurchmesser
8 mm
Merkmale
Stecker
XLR
Produktfarbe
Schwarz
AWG Kabelgröße
16
Beschichtung Steckerkontakte
Silber/Nickel
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP40
Kerngröße
1.5 mm²
Durchschlagfestigkeit
1500 V
Kontaktwiderstand
3 mΩ
Kapazität zwischen Kontakten
7 pF
Lebensdauer (Zyklen)
1000
Spannung
50 V
Stromstärke
10 A
Gehäuseverkleidung
Schwarz-Chrom
Material Ummantelung
Zink
Material Verriegelungselement
Zink
Einsteckkraft
20 N
Auszugskraft
20 N
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,10*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neutrik
BSX 1-9
ab € 6,81*
Zubehör
Neutrik
BXX 1-9
ab € 6,17*
Zubehör
Neutrik
HTXP
ab € 58,47*
Zubehör
Neutrik
XCR 0-9
ab € 3,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.