Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neutrik NCJ6FI-H Drahtverbinder XLR Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neutrik NCJ6FI-H Drahtverbinder XLR Schwarz
Neutrik NCJ6FI-H Drahtverbinder XLR Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-68486262
Hersteller:
     Neutrik
Herst.-Nr.:
     NCJ6FI-H
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klinkenbuchse
XLR Steckverbinder
xlr steckverbinder neutrik
klinkenbuchse
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 80 °C
Merkmale
Stecker
XLR
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel/Gold
Durchschlagfestigkeit
1500 V
Kontaktwiderstand
20 mΩ
Lebensdauer (Zyklen)
1000
Spannung
50 V
Stromstärke
7.5 A
Material Verriegelungselement
Stahl
Einsteckkraft
25 N
Auszugskraft
25 N
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,02*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.