Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datalogic Magellan 9800i Integrierter Barcodeleser 1D/2D Laser Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Datalogic Magellan 9800i Integrierter Barcodeleser 1D/2D Laser Edelstahl
Datalogic Magellan 9800i Integrierter Barcodeleser 1D/2D Laser Edelstahl
Datalogic Magellan 9800i Integrierter Barcodeleser 1D/2D Laser Edelstahl
Datalogic Magellan 9800i Integrierter Barcodeleser 1D/2D Laser Edelstahl
Datalogic Magellan 9800i Integrierter Barcodeleser 1D/2D Laser Edelstahl
Datalogic Magellan 9800i Integrierter Barcodeleser 1D/2D Laser Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE7-68519368
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     9810210220-00761
EAN/GTIN:
     5706998774460
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Der Magellan 9800i Scanner bietet Bildverarbeitung auf dem neuesten Stand der Technik mit hoher Zuverlässigkeit für maximalen Warendurchsatz. Er ist der erste Barcodescanner, der komplett auf elektronischer Bildverarbeitung basiert.
Sein innovatives Design überzeugt durch eine niedrigere Gehäuse Abdeckung, die für eine bessere Ergonomie sorgt und es ermöglicht, POS oder Self Checkout-Touchscreens, Bezahlterminals und Bondrucker optimal zu positionieren. Der zentral angebrachte Lautsprecher gibt akustisches Feedback mit einer Auswahl von WAV-Dateien für bessere Klangwiedergabe. Das große, horizontal gelagerte Fenster ist sowohl für das Kassieren im Sitzen wie auch im Stehen ergonomisch positioniert.
Ein optional Top-Down Leser sorgt für ein großes Lesefeld von oben und dient Kunden gleichzeitig als Imager etwa für digitale Gutscheine - ohne dass der Kunde sein Mobiltelefon aus der Hand geben muss.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716070
Energie
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
12 W
Stromverbrauch (Standby)
11 W
Netzteil Ausgangsspannung
100 - 240 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
352 mm
Tiefe
16 mm
Höhe
68 mm
Leistungen
Produktfarbe
Edelstahl
Unterstützte Bildformate
BMP, JPEG
Zertifizierung
R.E.A.C.H. - EC1907/2006
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Standard-Schnittstellen
RS-232, USB
Scannen
Typ
Integrierter Barcodeleser
Scanner-Typ
1D/2D
Sensor-Typ
Laser
Lineare (1D) Barcodes unterstützt
GS1 DataBar, GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Omnidirectional, JAN, PDF417, UPC-A, UPC-E
2D (Matrix
Aztec Code, Datenmatrix, Micro QR Code, QR Code
Lichtlevels (direkt Sonnenlicht)
0 - 86080 Lux
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.036,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.143,87*
€ 1.361,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.142,22*
€ 1.359,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.113,30*
€ 1.324,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.084,21*
€ 1.290,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.036,03*
€ 1.232,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.