Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell Thor VM3 2 GB 30,7 cm (12.1") Intel Atom® 4 GB Wi-Fi 4 (802.11n) Windows Embedded Compact 7 Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Honeywell Thor VM3 2 GB 30,7 cm (12.1") Intel Atom® 4 GB Wi-Fi 4 (802.11n) Windows Embedded Compact 7 Schwarz, Grau
Honeywell Thor VM3 2 GB 30,7 cm (12.1") Intel Atom® 4 GB Wi-Fi 4 (802.11n) Windows Embedded Compact 7 Schwarz, Grau
Honeywell Thor VM3 2 GB 30,7 cm (12.1") Intel Atom® 4 GB Wi-Fi 4 (802.11n) Windows Embedded Compact 7 Schwarz, Grau
Honeywell Thor VM3 2 GB 30,7 cm (12.1") Intel Atom® 4 GB Wi-Fi 4 (802.11n) Windows Embedded Compact 7 Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-68658858
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     VM3C1B1A1AET01A1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Honeywell Tablet
Honeywell Tablet-PCs
Honeywell TabletPCs
Honeywell Tablets
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorhersteller
Intel
Prozessorfamilie
Intel Atom®
Prozessor
E3826
Prozessor-Taktfrequenz
1.5 GHz
Anzahl Prozessorkerne
2
Konfliktloser-Prozessor
Ja
Graphics
22 nm
Speicher
Speicherkapazität
4 GB
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
12.1 "
Display-Auflösung
1024 x 768 Pixel
Audio
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
Mikrofonanzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
318 mm
Tiefe
62 mm
Höhe
260 mm
Gewicht
3000 g
Prozessor Besonderheiten
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie
Ja
Eingebettete Optionen verfügbar
Ja
Execute Disable Bit
Ja
Intel® 64
Ja
Intel® Virtualization Technologie (VT-X)
Ja
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT)
Ja
Netzwerk
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 4 (802.11n)
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
2.0
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Software
Plattform
Windows
Installiertes Betriebssystem
Windows Embedded Compact 7
Design
Formfaktor
Tablet
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Gerätetyp
Mobiles Tablet
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Speichermedium
Interne Speicherkapazität
2 GB
Speichermedien
Flash
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.037,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.228,60*
€ 2.652,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.208,66*
€ 2.628,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.134,73*
€ 2.540,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.086,98*
€ 2.483,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.037,41*
€ 2.424,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.