Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WMF Jette 1274006341 Besteck-Set Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WMF Jette 1274006341 Besteck-Set Edelstahl
WMF Jette 1274006341 Besteck-Set Edelstahl
WMF Jette 1274006341 Besteck-Set Edelstahl
WMF Jette 1274006341 Besteck-Set Edelstahl
WMF Jette 1274006341 Besteck-Set Edelstahl
WMF Jette 1274006341 Besteck-Set Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE7-68673952
Hersteller:
     WMF
Herst.-Nr.:
     12.7400.6341
EAN/GTIN:
     4000530687739
Suchbegriffe:
Besteck-Garnitur
Besteck-Set
Besteckgarnitur
Besteckset
Ganz klar: Dieses Set ist für die große Tafel gedacht. Es bietet Besteck für zwölf Personen – Menuegabel, -messer und -löffel sowie Kuchengabel und Kaffeelöffel – und darüber hinaus nützliches Zubehör. Dazu gehören ein zweiteiliges Salatbesteck, ein Servierlöffel und eine Serviergabel, ein Portionsschöpfer sowie ein Tortenheber. Natürlich ist das Set in verschiedenen WMF Designs erhältlich, kann mit passenden Ergänzungsteilen erweitert werden und wird Ihnen dank seiner Hochwertigkeit ein gleichermaßen schöner wie dauerhafter Begleiter sein.

Ein wenig Glamour gefällig? Die Designerin Jette Joop hat für WMF ein Besteck entworfen, das diesem Wunsch entspricht. Und das auf ganz besondere Weise, denn die plastisch herausgearbeiteten Facetten am Stielende erinnern an die Form eines Edelsteins. Die Grundform des Modells ist klassisch, Proportionen und Länge entsprechen dem modernen Zeitgeist. Hochwertige Messer mit eingesetzter geschmiedeter Klinge gewährleisten eine langanhaltende Schneidfähigkeit, und die Veredelung mit poliertem Cromargan protect® verleiht dem Besteck seine extreme Kratzbeständigkeit. Vor allem an festlich gedeckten Tafeln hat das Besteck seinen Platz – gut, dass Sie von diesem Modell eine Vielzahl an Ergänzungsteilen erhalten.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
390 mm
Verpackungstiefe
490 mm
Verpackungshöhe
100 mm
Paketgewicht
5107 g
Technische Details
Anzahl der Personen
12 Person(en)
Set pro Person
Kuchengabel, Tafelgabel, Tafelmesser, Esslöffel, Teelöffel
Material
Edelstahl
Produktfarbe
Edelstahl
Materiallgriff
Edelstahl
Anzahl der Messer
12
Anzahl der Salat Löffel
2 Stück(e)
Anzahl der EL
12 Stück(e)
Anzahl der Fleischgabeln
1 Stück(e)
Anzahl Esslöffel
1
Anzahl an Tafelgabeln
12
Anzahl der Teelöffel
12
Kuchenplatte enthalten
Ja
Spülmaschinenbeständig
Ja
Designer
Jette Joop
Ursprungsland
China
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 467,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 564,87*
€ 672,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 559,52*
€ 665,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 533,33*
€ 634,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 513,31*
€ 610,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 467,59*
€ 556,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.