Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Advantech AIM-EXT0-0040 POS-System-Zubehör Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Advantech AIM-EXT0-0040 POS-System-Zubehör Schwarz
Advantech AIM-EXT0-0040 POS-System-Zubehör Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-68698868
Hersteller:
     Advantech
Herst.-Nr.:
     AIM-EXT0-0040
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
38.7 mm
Tiefe
27.8 mm
Höhe
130.2 mm
Gewicht
42 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 196,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,66*
€ 239,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,43*
€ 239,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,40*
€ 238,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,66*
€ 237,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,73*
€ 234,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.