Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAM Mounts RAM-HOL-UN7-400 Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RAM Mounts RAM-HOL-UN7-400 Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
RAM Mounts RAM-HOL-UN7-400 Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
RAM Mounts RAM-HOL-UN7-400 Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
RAM Mounts RAM-HOL-UN7-400 Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
RAM Mounts RAM-HOL-UN7-400 Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
RAM Mounts RAM-HOL-UN7-400 Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
RAM Mounts RAM-HOL-UN7-400 Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
RAM Mounts RAM-HOL-UN7-400 Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
RAM Mounts RAM-HOL-UN7-400 Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
RAM Mounts RAM-HOL-UN7-400 Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-68710448
Hersteller:
     RAM Mounts
Herst.-Nr.:
     RAM-HOL-UN7-400
EAN/GTIN:
     793442946417
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Nicht unterstützt
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
340 g
Design
Handy-Gerätetyp
Handy/Smartphone
Vorgesehene Verwendung
Fahrrad
Produktfarbe
Schwarz
Typ
Passive Halterung
Material
Komposite, Edelstahl
Gerätemontagetyp
X-Grip
Kompatibilität
Apple iPhone 6s Apple iPhone 7 Apple iPhone 8 Apple iPhone SE Apple iPhone X Apple iPhone Xs Apple iPhone Xr Blackberry DTEK 50 Blackberry DTEK 60 Blackberry KEYone Garmin Approach G8 Garmin Edge 1030 Garmin Edge Explore 1000 Google Pixel Google Pixel XL Google Pixel 2 Google Pixel 3 HTC U11 HTC U11 life LG Aristo LG Aristo 2 LG Exalt LTE LG G5 LG G5 Silver LG G6 LG G6+ LG Grace LTE LG K20 LG K20 Plus LG K20 V LG K3 LG K3 2017 LG K8 2017 LG Phoenix 3 LG Q6 LG Rebel 2 LTE LG Rebel 3 LTE LG Risio 2 LG Tribute Dynasty LG Tribute HD LG V30 LG Wine LTE LG Zone 4 Motorola moto e4 Motorola moto g5s plus Motorola moto X4 Nokia 1 Nokia 2 Nokia 3 Nokia 5 Nokia 6 Nokia 8 Nokia 216 Nokia 230 Nokia 150 Dual SIM Nokia 3310 Dual SIM Nokia 7 plus Nokia 8 Sirocco Nokia 8110 4G Samsung Galaxy A3 Samsung Galaxy A3 (2016) Samsung Galaxy A3 (2017) Samsung Galaxy A5 Samsung Galaxy A5 (2016) Samsung Galaxy A5 (2017) Samsung Galaxy A7 (2016) Samsung Galaxy A8+ Samsung Galaxy AMP 2 Samsung Galaxy AMP Prime Samsung Galaxy AMP Prime 2 Samsung Galaxy C5 Samsung Galaxy E5 Samsung Galaxy Express 3 Samsung Galaxy Express Prime 2 Samsung Galaxy Grand Max Samsung Galaxy J1 Samsung Galaxy J1 (2016) Samsung Galaxy J2 Samsung Galaxy J2 (2016) Samsung Galaxy J2 (2017) Samsung Galaxy J3 (2016) Samsung Galaxy J3 (2017) International Samsung Galaxy J3 Emerge Samsung Galaxy J3 Prime Samsung Galaxy J3 V Samsung Galaxy J5 Samsung Galaxy J5 (2016) Samsung Galaxy J5 (2017) Samsung Galaxy J7 (2016) Samsung Galaxy J7 (2017) Samsung Galaxy J7 Perx Samsung Galaxy J7 Prime Samsung Galaxy J7 Prime 2 Samsung Galaxy Luna Samsung Galaxy Note 8 Samsung Galaxy Note Fan Edition Samsung Galaxy On NXT Samsung Galaxy On5 Samsung Galaxy On7 Prime Samsung Galaxy On8 Samsung Galaxy S5 Samsung Galaxy S5 Neo Samsung Galaxy S6 Samsung Galaxy S6 Active Samsung Galaxy S6 Edge Samsung Galaxy S6 Edge+ Samsung Galaxy S7 Samsung Galaxy S7 Active Samsung Galaxy S7 Edge Samsung Galaxy S8 Samsung Galaxy S8 Active Samsung Galaxy S8+ Samsung Galaxy S9 Samsung Galaxy S9+ Samsung Galaxy V Plus Samsung Galaxy Xcover 3 Samsung Galaxy Xcover 4 Samsung W2017 Samsung Z1 Samsung Z2 Samsung Z3 Samsung Z4 Sony Xperia L1 Sony Xperia X Sony Xperia X Compact Sony Xperia X Performance Sony Xperia XA Sony Xperia XA1 Sony Xperia XA1 Plus Sony Xperia XA2 Sony Xperia XZ Sony Xperia XZ1 Sony Xperia XZ1 Compact Sony Xperia XZ2 Sony Xperia XZ2 Compact Sony Xperia XZs Sony Xperia Z3 Sony Xperia Z3+ Sony Xperia Z5 Sony Xperia Z5 Compact
Ergonomie
Minimum Gerätweite
47.6 mm
Maximum Geräteweite
82.55 mm
Maximum Gerätetiefe
22.2 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 109,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,58*
€ 168,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,34*
€ 165,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,06*
€ 154,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,86*
€ 147,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,71*
€ 130,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.