Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Curt Hermann Gross 3422-00 Serviettenring Edelstahl 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Curt Hermann Gross 3422-00 Serviettenring Edelstahl 6
Curt Hermann Gross 3422-00 Serviettenring Edelstahl 6
Curt Hermann Gross 3422-00 Serviettenring Edelstahl 6
Curt Hermann Gross 3422-00 Serviettenring Edelstahl 6
Curt Hermann Gross 3422-00 Serviettenring Edelstahl 6
Artikel-Nr.:
     CIDE7-69199695
Hersteller:
     Curt Hermann Gross
Herst.-Nr.:
     3422-00
EAN/GTIN:
     4008256034226
Suchbegriffe:
Servietten-Ring
Serviettenring
6er-Set, aus rostfreiem Edelstahl
...elgant geformte Serviettenringe für eine stitlvolle
Tischdekoration
...kleine Kärtchen mit Namen, netten Wünschen
oder einer Menüfolge können dekorativ
eingesteckt werden
...auch als Messerbänkchen geeignet
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Edelstahl
Anzahl
6
Material
Edelstahl
Bruchfest
Ja
Form
Rund
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,91*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.