Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Playmobil Dollhouse 70210 Spielzeug-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Playmobil Dollhouse 70210 Spielzeug-Set
Playmobil Dollhouse 70210 Spielzeug-Set
Playmobil Dollhouse 70210 Spielzeug-Set
Playmobil Dollhouse 70210 Spielzeug-Set
Playmobil Dollhouse 70210 Spielzeug-Set
Artikel-Nr.:
     CIDE7-69204369
Hersteller:
     Playmobil
Herst.-Nr.:
     70210
EAN/GTIN:
     4008789702104
Suchbegriffe:
Babyspielzeug
Actionfigur
Figuren zum Spielen und Sammeln
Sammlerfigur
mit Babybett, Wickelkommode, Stehlampe, Schaukelstuhl und vielen liebevollen Zubehörteilen.
Weitere Informationen:
Lieferanteneigenschaften
Verfügbarkeitanfang
12-12-2019
Ökologische Verpackung
Ja
Handbuchsprachen (ISO 639-Format)
Multi
Verpackungssprachen (ISO 639-Format)
Multi
Importland (ISO 3166-1)
Deutschland
Typ Gewerbeeinheit
Verbrauchereinheit einzeln
Rechnungseinheit
Ja
Bestellbare Einheit
Ja
Verbrauchereinheit
Ja
Zolltarifnummer (TARIC)
95030070
(cdm) Rückgewonnener neuer Tropfen
Zurückgeleitet
Saisonal
Dauerhaft, Jahresende
(cdm) Is Zubehör
Spielzeug
(cdm) Bestellmenge mehrfach
4
Merkmale
Typ
Aktion/Abenteuer
Produktfarbe
Mehrfarbig
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
4 Jahr(e)
Material
Kunststoff
Empfohlene Nutzung
Indoor
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Figur enthalten
Ja
Spielzeugfigur-Typ
Menschen
Anzahl der Spielzeugfiguren
2 Stück(e)
Ursprungsland
Deutschland
Zertifizierung
CE
Verpackungsdaten
Verpackungsmaterial
Karton
Verpackungsbreite
187 mm
Verpackungstiefe
95 mm
Verpackungshöhe
142 mm
Paketgewicht
237 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
199.5 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
396 mm
Höhe des Versandkartons
200 mm
Verpackungstyp Hauptgehäuse (außen)
Karton
Mindestbestellmenge Hauptgehäuse (außen)
4 Stück(e)
äußerste Verpackung GTIN (EAN/UPC)
14008789702101
Pallettenbreite netto
1200 mm
Pallettenlänge netto
800 mm
Palettenhöhe netto
1600 mm
Palettentyp
800 x 1200 mm
Lagenanzahl pro Palette
8 Stück(e)
Paletten-Versandeinheit
Ja
Mindestbestellmenge für Paletten
480 Stück(e)
Lieferumfang
Anzahl Teile
43 Stück(e)
Betriebsanleitung
Ja
Mindestbestellmenge
4 Stück(e)
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.