Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmies 01047 Stofftier


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warmies 01047 Stofftier
Warmies 01047 Stofftier
Artikel-Nr.:
     CIDE7-69218230
Hersteller:
     Warmies
Herst.-Nr.:
     01047
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kuschel-Tiere
Kuscheltiere
Plüsch-Tiere
Plüschtiere
Die Nr. 1!

Unsere Nummer 1 im Stall - Schaf Lavendi!
Ein treuer Begleiter zu jeder Zeit: Unser Warmies®-Schaf Lavendi mit samtig weichem Fell ist ca. 33 cm lang und wiegt etwa 780 g.
Außen flauschig-weich, innen angenehm-duftende Lavendelfüllung - Lavendi spendet Ihnen wohltuende Wärme in kuscheliger Optik!

Mit nicht herausnehmbarer Lavendel-Hirsekorn-Füllung.

Für eine gleichmäßige Wärmeverteilung vor Gebrauch sorgfältig durchkneten und die Temperatur an einer empfindlichen Körperstelle (z.B. in der Armbeuge) überprüfen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
330 mm
Gewicht
780 g
Merkmale
Produkttyp
Lamm
Produktfarbe
Beige, Weiß
Material
Samt
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Parfümiert
Ja
Weitere Suchbegriffe: Stoff-Tiere, Stofftiere, kuschel tiere
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,85*
€ 34,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,89*
€ 33,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,85*
€ 33,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,20*
€ 29,99
pro Stück
ab 6 Stück
€ 25,16*
€ 29,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,22*
€ 28,82
pro Stück
ab 12 Stück
€ 24,18*
€ 28,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,91*
€ 28,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,89*
€ 23,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.