Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GRÜNSPECHT Naturprodukte 120-V1 Babykissen Blau, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GRÜNSPECHT Naturprodukte 120-V1 Babykissen Blau, Grau
GRÜNSPECHT Naturprodukte 120-V1 Babykissen Blau, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-69218281
Hersteller:
     GRÜNSPECHT Naturprodukte
Herst.-Nr.:
     120-V1
EAN/GTIN:
     4260018191206
Suchbegriffe:
Baby Kissen
Baby Kopfkissen
Baby Lagerungskissen
Babykissen
Ein tierisches Traubenkern-Kissen
Weinendes Baby in Sicht! Oh je, das Bäuchlein tut weh. Die wilden Tiere aus dem Wärmezoo sind sofort bei ihm. Die vier Wilden wärmen und trösten den kleinen Schatz. Denn in jedem Wildfang stecken viele zarte kleine Traubenkerne. Sie können Löwe, Elefant, Bär oder Krokodil einfach in der Mikrowelle oder im Backofen erwärmen. Dann schmiegt der warme Wildfang sich ganz fest an Ihr Baby. Die vier zahmen Wilden aus dem Wärmezoo mögen gestreichelt und fest gedrückt werden.

Traubenkern-Kissen sind ein traditionelles Hausmittel für wohltuende Wärmeanwendungen. Das herausnehmbare, mit Traubenkernen gefüllte Innenkissen lässt sich ganz leicht in der Mikrowelle oder im Backofen erwärmen. Traubenkerne können Wärme sehr gut aufnehmen und dosiert wieder abgeben. Die feinen, leicht duftenden Kerne schmiegen sich weich an den Körper und sind daher besonders für die Kleinsten geeignet. Die flauschigen Tiere machen die Anwendung besonders angenehm. Der kleine Tröster bei Bauchschmerzen/-krämpfen, Darmträgheit / Blähungen und Erkältung.
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Polyester
Produktfarbe
Blau, Grau
Färbung
Abbildung
Waschbar
Ja
Kissen Füllstoff
Traubenkerne
Waschtyp
Maschinenwäsche
Maximale Waschtemperatur
30 °C
Ursprungsland
Deutschland
Lieferumfang
Anzahl
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,82*
€ 21,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.