Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REV 0512560555 Elektrischer Steckdosenkoppler 16 A 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REV 0512560555 Elektrischer Steckdosenkoppler 16 A 5
REV 0512560555 Elektrischer Steckdosenkoppler 16 A 5
Artikel-Nr.:
     CIDE7-69218336
Hersteller:
     REV Ritter
Herst.-Nr.:
     0512560555
EAN/GTIN:
     4008297125600
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
cee-kupplung 400v 16a
cee kupplungsdose 400v
Mit selbstschließendem Klappdeckel
5-polig, 3 Ph + N + PE
Geeignet für Industrie, Handwerk und Landwirtschaft
Spritzwassergeschützt, IP 44
400 V~
Weitere Informationen:
Technische Details
Stromstärke
16 A
Anzahl der Pole
5
Anzahl Fassungen
1
Spannung
400 V
Produktfarbe
Rot
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Weitere Suchbegriffe: cee kupplungsdose
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,62*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.