Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WMF Kult X 04.1693.0011 Cocktail-Shaker 0,6 l Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WMF Kult X 04.1693.0011 Cocktail-Shaker 0,6 l Edelstahl
WMF Kult X 04.1693.0011 Cocktail-Shaker 0,6 l Edelstahl
WMF Kult X 04.1693.0011 Cocktail-Shaker 0,6 l Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE7-69218420
Hersteller:
     WMF
Herst.-Nr.:
     04.1693.0011
EAN/GTIN:
     4211129119573
Suchbegriffe:
Bar-Shaker
Barshaker
Cocktail-Shaker
Cocktailshaker
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
240 mm
Gewicht
430 g
Lieferumfang
Anzahl
1
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
89 mm
Verpackungstiefe
84 mm
Verpackungshöhe
242 mm
Paketgewicht
510 g
Merkmale
Volumen (l)
0.6 l
Material
Edelstahl
Produktfarbe
Edelstahl
Spülmaschinenbeständig
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,15*
€ 23,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,10*
€ 23,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,98*
€ 22,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,39*
€ 21,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,14*
€ 21,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.