Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Topp 40-37-2690 Intelligentes tragbares Accessoire Band Schwarz Nylon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Topp 40-37-2690 Intelligentes tragbares Accessoire Band Schwarz Nylon
Topp 40-37-2690 Intelligentes tragbares Accessoire Band Schwarz Nylon
Topp 40-37-2690 Intelligentes tragbares Accessoire Band Schwarz Nylon
Artikel-Nr.:
     CIDE7-69219973
Hersteller:
     Topp
Herst.-Nr.:
     40-37-2690
EAN/GTIN:
     4029164120757
Suchbegriffe:
Apple Watch Armband
Nylonband
Bluetoothuhr-Ersatzarmband
Ersatz-Armband (Bluetooth-Uhr)
Lässig, frech und zugleich unfassbar schick – mit den Nylon Loop Wechselarmbändern gönnen Sie Ihrer Apple Watch eine Verjüngungskur der besonderen Art. Das aus dicht gewebtem Nylon gefertigte Armband ist perfekt abgestimmt und verwöhnt Ihr Handgelenk mit einem angenehm weichen Tragekomfort. Dank des Klettverschlusses lässt sich die Uhr spielend einfach an- und wieder ablegen. Auch das Einstellen der richtigen Armbandlänge ist mit einem Handgriff erledigt. Mit dem Rad zur Arbeit – auch wenn es mal regnet? Das Nylon Loop trotzt allen Herausforderungen Ihres Alltags. Auch Schweiß und Nässe können Ihrem Topp-Nylonloop nichts anhaben.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Band
Kompatibler Gerätetyp
Smartwatch
Produktfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
Apple Watch (38/40 mm)
Material
Nylon
Schutzfunktion
Schweißresistent, Wasserfest
Gewicht und Abmessungen
Breite
235 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,13*
€ 33,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,97*
€ 33,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,64*
€ 31,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,59*
€ 30,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,23*
€ 28,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,27*
€ 24,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.