Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 63962 Hard Drive Backplane 8,89 cm (3.5") I/O ports panel Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 63962 Hard Drive Backplane 8,89 cm (3.5") I/O ports panel Schwarz
DeLOCK 63962 Hard Drive Backplane 8,89 cm (3.5") I/O ports panel Schwarz
DeLOCK 63962 Hard Drive Backplane 8,89 cm (3.5") I/O ports panel Schwarz
DeLOCK 63962 Hard Drive Backplane 8,89 cm (3.5") I/O ports panel Schwarz
DeLOCK 63962 Hard Drive Backplane 8,89 cm (3.5") I/O ports panel Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-69220386
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     63962
EAN/GTIN:
     4043619639625
Suchbegriffe:
Komponent
Dieses USB 3.0 Front Panel von Delock dient dem Einbau in einen freien 3.5″ Schacht eines Computers und kann intern an einen freien USB 3.0 Pfostenstecker angeschlossen werden. Es erweitert das System um eine USB Type-C und eine USB Typ-A Buchse.
Weitere Informationen:
Merkmale
Größe (Imperial)
3.5 "
Typ
I/O ports panel
Produktfarbe
Schwarz
Material
Metall
Datenübertragungsrate
5 Gbit/s
Gewicht und Abmessungen
Breite
102 mm
Tiefe
95 mm
Höhe
26 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Ursprungsland
China
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
Lieferumfang
Schrauben enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,80*
€ 25,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,61*
€ 25,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,80*
€ 24,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,85*
€ 23,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,33*
€ 21,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.