Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 64040 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut M.2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 64040 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut M.2
DeLOCK 64040 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut M.2
DeLOCK 64040 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut M.2
DeLOCK 64040 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut M.2
DeLOCK 64040 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut M.2
DeLOCK 64040 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut M.2
Artikel-Nr.:
     CIDE7-69220389
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     64040
EAN/GTIN:
     4043619640409
Suchbegriffe:
M2 Controller
m2 controller
Dieser Konverter von Delock erweitert das System um einen SFF-8612 Anschluss. An diesen Port kann z. B. eine SSD, mit Hilfe eines optionalen Kabels, angeschlossen werden. Der Konverter überträgt PCI Express Signale und verwendet dazu das NVMe Protokoll.
Weitere Informationen:
Design
Eingebaut
Ja
Ursprungsland
Taiwan
Verpackungsdaten
Betriebsanleitung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
PCIe
Ausgangsschnittstelle
M.2
Erweiterungskarte Standard
PCIe 3.0
NVMe
Ja
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64
Merkmale
Datenübertragungsrate (max)
32 Gbit/s
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,61*
€ 47,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,57*
€ 47,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,04*
€ 46,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,61*
€ 44,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,52*
€ 44,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,47*
€ 43,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.