Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 65960 Anschlussblock Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 65960 Anschlussblock Grün
DeLOCK 65960 Anschlussblock Grün
DeLOCK 65960 Anschlussblock Grün
DeLOCK 65960 Anschlussblock Grün
DeLOCK 65960 Anschlussblock Grün
DeLOCK 65960 Anschlussblock Grün
DeLOCK 65960 Anschlussblock Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE7-69220397
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     65960
EAN/GTIN:
     4043619659609
Dieses Terminalblock Set von Delock wird auf eine Platine aufgelötet, um eine lösbare Verbindung zwischen zwei Komponenten herzustellen.
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Grün
Material
Kunststoff
Kabelstück (AWG)
24 - 12
Anzahl der Verbingungspunkte
10
Steckerverbindergeschlecht
Männlich
Betriebstemperatur
-40 - 105 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
38.85 mm
Tiefe
9.05 mm
Höhe
6.95 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.