Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patriot Memory Viper Steel PVS416G300C6K Speichermodul 16 GB 2 x 8 GB DDR4 3000 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Patriot Memory Viper Steel PVS416G300C6K Speichermodul 16 GB 2 x 8 GB DDR4 3000 MHz
Patriot Memory Viper Steel PVS416G300C6K Speichermodul 16 GB 2 x 8 GB DDR4 3000 MHz
Patriot Memory Viper Steel PVS416G300C6K Speichermodul 16 GB 2 x 8 GB DDR4 3000 MHz
Patriot Memory Viper Steel PVS416G300C6K Speichermodul 16 GB 2 x 8 GB DDR4 3000 MHz
Patriot Memory Viper Steel PVS416G300C6K Speichermodul 16 GB 2 x 8 GB DDR4 3000 MHz
Patriot Memory Viper Steel PVS416G300C6K Speichermodul 16 GB 2 x 8 GB DDR4 3000 MHz
Patriot Memory Viper Steel PVS416G300C6K Speichermodul 16 GB 2 x 8 GB DDR4 3000 MHz
Patriot Memory Viper Steel PVS416G300C6K Speichermodul 16 GB 2 x 8 GB DDR4 3000 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-69222262
Hersteller:
     Patriot Memory
Herst.-Nr.:
     PVS416G300C6K
EAN/GTIN:
     814914025475
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
Desktop-PC-Speicher
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
16 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
2 x 8 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
3000 MHz
Komponente für
PC / Server
Memory Formfaktor
288-pin DIMM
Gepufferter Speichertyp
Unregistered (unbuffered)
CAS Latenz
16
Speicherkanäle
Zweikanalig
Speicherspannung
1.35 V
Kühlung
Kühlkörper
Bleiüberzug
Gold
Gewicht und Abmessungen
Breite
135.7 mm
Tiefe
7 mm
Höhe
44.4 mm
Gewicht
96 g
Verpackungsdaten
Paketgewicht
162 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Weitere Suchbegriffe: ddr ram 16gb, ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,84*
€ 41,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,76*
€ 41,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,40*
€ 39,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,91*
€ 37,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,93*
€ 36,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,42*
€ 33,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.