Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riello SDH 2200 A3 Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 2,2 kVA 1980 W 8 AC-Ausgänge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Riello SDH 2200 A3 Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 2,2 kVA 1980 W 8 AC-Ausgänge
Riello SDH 2200 A3 Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 2,2 kVA 1980 W 8 AC-Ausgänge
Riello SDH 2200 A3 Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 2,2 kVA 1980 W 8 AC-Ausgänge
Riello SDH 2200 A3 Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 2,2 kVA 1980 W 8 AC-Ausgänge
Riello SDH 2200 A3 Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 2,2 kVA 1980 W 8 AC-Ausgänge
Riello SDH 2200 A3 Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 2,2 kVA 1980 W 8 AC-Ausgänge
Riello SDH 2200 A3 Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 2,2 kVA 1980 W 8 AC-Ausgänge
Riello SDH 2200 A3 Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 2,2 kVA 1980 W 8 AC-Ausgänge
Riello SDH 2200 A3 Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 2,2 kVA 1980 W 8 AC-Ausgänge
Artikel-Nr.:
     CIDE7-69223736
Hersteller:
     Riello UPS
Herst.-Nr.:
     CSDH2K2AA3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
87 mm
Tiefe
625 mm
Höhe
450 mm
Gewicht
30500 g
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Plombierte Bleisäure (VRLA)
Akkuladezeit
4 h
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Design
Formfaktor
Tower
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff, Stahl
Rack-Kapazität
2U
Sicherheit
EN 62040-1:2008; EN 62040-1/EC:2009; EN 62040-1/A1:2013 and Directive 2014/35/EU
Zertifizierung
CE
Merkmale
USV-Topologie
Doppelwandler (Online)
Ausgangskapazität
2.2 kVA
Ausgangsleistung
1980 W
Wellenform
Sine
Eingangs-Betriebsspannung (min)
140 V
Eingangs-Betriebsspannung (max)
276 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Anstieg der Energiemenge
300 J
Anzahl der Eingangs-Phasen
1
Anzahl der Ausgangs-Phasen
1
Effizienz
98 %
Leistungsfaktor
0,99
Crest-Faktor
3:1
Überlastbarkeit (1 Minute)
110 %
Geräuschpegel
40 dB
Druckanstiegsschutz
Ja
Verpackungsdaten
Betriebsanleitung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
AC-Steckertypen
C12-Koppler, C14-Koppler
Stecker
C13-Koppler
Anzahl der AC-Ausgänge
8 AC-Ausgänge
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Serielle Schnittstelle
Ja
RS-232
Anzahl serielle Anschlüsse
1
RS-232 port
1
Weitere Suchbegriffe: riello ups, ups, ups 2200va
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 853,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 959,80*
€ 1.142,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 957,59*
€ 1.139,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 937,60*
€ 1.115,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 884,20*
€ 1.052,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 853,69*
€ 1.015,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.