Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE 11.04.5920 DisplayPort-Kabel 1 m Schwarz, Gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE 11.04.5920 DisplayPort-Kabel 1 m Schwarz, Gold
ROLINE 11.04.5920 DisplayPort-Kabel 1 m Schwarz, Gold
ROLINE 11.04.5920 DisplayPort-Kabel 1 m Schwarz, Gold
ROLINE 11.04.5920 DisplayPort-Kabel 1 m Schwarz, Gold
ROLINE 11.04.5920 DisplayPort-Kabel 1 m Schwarz, Gold
ROLINE 11.04.5920 DisplayPort-Kabel 1 m Schwarz, Gold
Artikel-Nr.:
     CIDE7-69269576
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     11.04.5920
EAN/GTIN:
     7630049690967
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Kabeldurchmesser
8.3 mm
Merkmale
Kabellänge
1 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Maximale Auflösung
7680 x 4320 Pixel
Produktfarbe
Schwarz, Gold
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
DisplayPorts-Version
1.4
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
AWG Kabelgröße
26
Plug
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.