Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patriot Memory Viper Steel PVS416G300C6 Speichermodul 16 GB 1 x 16 GB DDR4 3000 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Patriot Memory Viper Steel PVS416G300C6 Speichermodul 16 GB 1 x 16 GB DDR4 3000 MHz
Patriot Memory Viper Steel PVS416G300C6 Speichermodul 16 GB 1 x 16 GB DDR4 3000 MHz
Patriot Memory Viper Steel PVS416G300C6 Speichermodul 16 GB 1 x 16 GB DDR4 3000 MHz
Patriot Memory Viper Steel PVS416G300C6 Speichermodul 16 GB 1 x 16 GB DDR4 3000 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-69284296
Hersteller:
     Patriot Memory
Herst.-Nr.:
     PVS416G300C6
EAN/GTIN:
     814914025468
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
Desktop-PC-Speicher
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
16 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
1 x 16 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
3000 MHz
Komponente für
PC / Server
Memory Formfaktor
288-pin DIMM
Gepufferter Speichertyp
Unregistered (unbuffered)
CAS Latenz
16
Speicherkanäle
Einfach-Kanal
Speicherspannung
1.35 V
Kühlung
Kühlkörper
Bleiüberzug
Gold
Gewicht und Abmessungen
Breite
135.7 mm
Tiefe
7 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
48 g
Verpackungsdaten
Paketgewicht
118 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Weitere Suchbegriffe: ddr ram 16gb, ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,91*
€ 40,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,83*
€ 40,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,36*
€ 38,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,83*
€ 36,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,13*
€ 35,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,67*
€ 32,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.