Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE RDX 1TB RDX-Kartusche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE RDX 1TB RDX-Kartusche
HPE RDX 1TB RDX-Kartusche
Artikel-Nr.:
     CIDE7-6928580
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     Q2044A
EAN/GTIN:
     4948382762566
Suchbegriffe:
RDX Drives
RDX Laufwerk
RDX Band
RDX Cartridge
Hat Ihr Unternehmen nur ein geringes Budget und wenig oder gar keine IT-Mitarbeiter oder etablierte Prozesse zur Datensicherung? Die HP RDX-Wechseldatenträger-Kassette ist eine benutzerfreundliche, kostengünstige, robuste Datensicherungskassette für Workstations und Server. Sicherungen lassen sich ganz einfach per Drag-and-Drop-Dateizugriff ausführen. Dank der schnellen festplattenbasierten Leistung können 320 GB, 500 GB, 1 TB oder 2 TB Daten mit einer Geschwindigkeit von bis zu 360 GB/h auf einer einzigen Wechseldatenträger-Kassette gespeichert werden. Langlebige Wechseldatenträger-Kassetten und aufwärts- und abwärtskompatible RDX-Dockingstationen reduzieren die Betriebskosten. In Verbindung mit einem HP RDX-Sicherungssystem lässt sich die Lösung nahtlos in die HP Continuous Data Protection Software integrieren und bietet vollständigen Datenschutz sowie einfache und sichere Offsite-Speicherung.

Flexibler, schneller und sicherer Schutz Ihrer Unternehmensdaten

• HP RDX-Wechseldatenträger-Kassetten sind mit 320 GB, 500 GB, 1 TB oder 2 TB erhältlich und erfüllen alle Anforderungen an Budget und Kapazität. Das HP RDX-Wechseldatenträger-Backupsystem bietet Abwärtskompatibilität, da alle aktuellen und zukünftigen Kassetten mit hoher Kapazität eingesetzt werden können.


Schützt Ihre Geschäftsdaten, ohne das Budget zu überlasten

• Dank Kassetten, die für eine lange Nutzungsdauer konzipiert wurden, senkt das HP RDX-Wechseldatenträger-Backupsystem die laufenden Kosten für Medien und Upgrades.


Funktioniert in vielen SMB-Umgebungen

• Die HP RDX-Wechseldatenträger-Kassette eignet sich für nahezu jede Betriebsumgebung in kleinen Unternehmen.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717098
Leistungen
Produkttyp
RDX-Kartusche
Kapazität ohne Komprimierung
1000 GB
Kapazität (komprimiert)
2000 GB
Kompression
2:1
Unterstützte Dateisysteme
ext2, ext3, FAT32, NTFS
Produktfarbe
Schwarz
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
500000 h
Datenübertragung
Übertragungsrate
30 MB/s
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
202.9 x 135.1 x 85.1 mm
Formfaktor
2.5''
Lesegeschwindigkeit
30 MB/s
Temperatur Betriebsumgebung
41 - 113 °F
Burst-Übertragungsrate
480 MB/s
Unterstützte Transfergeschwindigkeit (komprimiert)
60 MB/s
HDD Geschwindigkeit
5400 RPM
LED-Anzeigen
Fertig, Ja
Lade-/Entladezyklen für Kassetten
5000
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 65 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
350 g
Weitere Suchbegriffe: RDX Tape, rdx band hp, rdx band
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 130,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,04*
€ 195,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,44*
€ 187,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,58*
€ 175,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,27*
€ 164,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,37*
€ 155,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP
C8S08A
ab € 193,05*
Zubehör
HP
C8S06A
ab € 115,97*
Zubehör
HP
B7B66A
ab € 404,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.